※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
重量用平蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
16381934
品番
SF-3-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.8
寸法L(mm)
75
寸法N(mm)
5
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
78.6
RoHS指令(10物質対応)
対応