曜日別特売
CM-A3 カッター作業用マット モノタロウ 16382643

 

CM-A3 カッター作業用マット モノタロウ 16382643
CM-A3 カッター作業用マット モノタロウ 16382643
CM-A3 カッター作業用マット モノタロウ 16382643
モノタロウ

カッター作業用マット

(130件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード16382643品番CM-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。

サイズA3材質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×3
注意
※刃物で力を入れ過ぎてカットしないでください。マットから貫通し机等に傷がつく原因になります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。
※ノートパソコンを載せて使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16382643CM-A343100305-CM-A3 カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100305カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色モノタロウ1枚
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382643
2023-06-06
用途: 事務作業時

結構切るものってあるもので、机に傷がついてしまったりするのを防ぐためにもこれは必需品です。しばらく使っているとカッターが曲がったりしてまっすぐきれなくなるので、古くなったら新しいものと取り替えて

対象商品 : 16382668
2021-07-08
用途: 作業机の上に
クリエイティブCルーム

カッター使用時など、うちの机にはなくてはならないものです。
いろいろな形のライン、サイズがデザインされていますが、私としては縦横の升目とメモリだけのほうが使いやすい気がします。

対象商品 : 16382668
2021-09-23
用途: 看板
東方株式会社製造業

very good very good very good very good

対象商品 : 16382643
2020-10-03
用途: 布カット
その他業種

細かく目盛りがはいっていて、使いやすいです。あと、もう少しゴムが堅いと嬉しいです。

対象商品 : 16382652
2020-01-11
用途: 型紙や、用紙等の切り取り作業
熊本工業専門学校

厚みがあるので重いのですが、しっかりコシがあるので使いやすい。刃先の感覚が伝わりやすいので、圧の掛け過ぎも低減している感じがします。

対象商品 : 16382643
2019-09-25
用途: 布やクロスシートをカット
製造業

大きいサイズと迷ったのですが、
片付け時のことを考え、このサイズを2枚買いました。
結果は正解でした。
1m超えの物をローラーカッターで切るのに
重宝しています。
ゴムが固く、布の繊維も切ったあとに挟まることなく
使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 16382652
2019-10-14
用途: 吸音材、振動吸収マットのカッティング時
有限会社ダイケイ建設業・工事業

大マット、中マット、小マットと3種類あるのが便利です。細かな作業時には小マット、荒い作業には大マットと使い分けして作業分担し作業がはかどります

対象商品 : 16382668
2019-10-13
用途: グラフィックデザインのカンプ制作などの紙のカット作業に使用

価格がリーズナブル。ちょっと硬い感じがしますが直線のカットばかりなので問題ないレベル。曲線や入り組んだカット作業時に硬さが気になるかもしれない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする