(約)9mmX長さ20m PVカットロープ CAINZ(カインズ) 16384707

PVカットロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16384707品番(約)9mmX長さ20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレンとポリエステルの混よりロープ。

材質ポリエチレン、ポリエステル長さ(m)20引張強度(kg)760太さ(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384707
2022-02-22
用途: 荷物縛り

使い始めなのでまだ馴染んでないが、使いこむうちに馴染んでくると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする