東亞合成
アロンアルフア241マルエス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(20g×25本)
1ケース(20g×25本)
1ケース(50g×20本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20g×25本)
注文コード
16389022
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途
ゴム・プラスティック用
主な用途
ゴム、プラスティック
成分
シアノアクリレート
色
透明
タイプ
汎用
粘度
40(mPa・s25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ