曜日別特売
BS-ACDC-19342 ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong 16392735

BS-ACDC-19342 ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong 16392735
BS-ACDC-19342 ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong 16392735
BS-ACDC-19342 ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong 16392735

ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード16392735品番BS-ACDC-19342
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。
プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
【互換品】
Dell製品
Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook
Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270
Precision: Precision 3540, Precision 3550
HP Pavilion
DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us
Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等
※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする