TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839

代表画像

TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839
TS-28DW-3NDL スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCO 16392839

スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード16392839品番TS-28DW-3NDL
参考基準価格(税別)¥135,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。
HFC系冷媒R407Cを使用しています。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5823電源(V)三相200タンク容量(L)4首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)排熱ダクト有無
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。
※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする