24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900

24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900
24PDA11-CAMPNK iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392900

iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード16392900品番24PDA11-CAMPNK
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/なめらかなレザーレットの質感
【ApplePencilホルダー付き】ホルダーへ収納すると、移動中でも簡単に充電でき、同時にApplePencilを保護することもできます【折りたたみ式ケース】Y字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)三つ折りでビデオ・タイピングにも最適です【様々な場面で活躍】超薄型で軽量なため、持ち運びも簡単。タイピング、映画鑑賞、外出先での作業などでも活躍します。

材質PU+PCピンク質量(g)26.8(本体)/38(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込)対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする