24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970

24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970
24PDA11-R360LGRN iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360 MSソリューションズ 16392970

iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 360

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライケングリーン
内容量1個注文コード16392970品番24PDA11-R360LGRN
参考基準価格(税別)¥8,164販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

折りたたんで3種類の高さに調節可能/360 度回転して理想的な位置に調整可能/iPadを好きな角度で固定可能な滑り止め機能のある裏地/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/マグネット式フラップ固定
【ApplePencilホルダー付き】ホルダーへ収納すると、移動中でも簡単に充電でき、同時にApplePencilを保護することもできます【折りたたみ式ケース】折りたたんで3種類の高さに調節可能。IPadを好きな角度で固定できる滑り止めのある裏地です。【360度回転】360度回転ディスクが内蔵されており、理想的な位置に調節可能。端末から外す手間なく横置き・縦置きができます。

材質PU+TPU+マグネットライケングリーン質量(g)405(本体)/520(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込)対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする