曜日別特売
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997

 

TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997
TR163 インクジェットプリンター TR163 Canon 16392997

インクジェットプリンター TR163

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16392997品番TR163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。
【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】
持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。
【写真もキレイな5色ハイブリッド】
写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。
【モバイルでもプリントが速い】
コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。
【A4フチなし写真をプリント可能】
A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。
【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】
スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。
【便利な機能】
インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。

付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
注意
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクではなく、2回目以降に取り付けたインクタンクを使用して算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする