NIC(エヌアイシ・オートテック)
取手/アルミ製 (M4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
表面処理
塗装(シルバー)
塗装(シルバー)
塗装(ブラック)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16393055
品番
HDL2-04-EL
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
扉用取手
材質
アルミニウム合金(AL)
質量(g)
86
表面処理
塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
(別売)CS-04-15,NSM-04-4,NH-04-GR(各2ヶ)