NIC(エヌアイシ・オートテック)
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
110
110
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16393098
品番
HDL2-0635-U
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
扉用取手
材質
アルミニウム合金(AL)
色
シルバー
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
M6フレームの場合(別売)CS-06-28(2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-35(2ヶ)
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
※フレームに締結ボルト取付用の追加工が必要となります