NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(50本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16393134
品番
FS2-06-GY
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g/本)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応