NHG-04-3-P50 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393195

NHG-04-3-P50 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393195
NHG-04-3-P50 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393195

四角ナットセット (M4フレーム用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズM3
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド
内容量1パック(50個)注文コード16393195品番NHG-04-3-P50
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途基本的な接続用ねじサイズM3適合フレームM4セット内容NSM-04-3,NH-04-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン質量(g)65(1.3/セット)材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393213
2020-10-15
用途: フレーム組立とブラケット類の取付
製造業

同社アルミフレーム専用に作ってあるだけあって、フレームの溝にぴったりはまって位置決めができる。あらかじめ寸法を出してケガいておいた位置に合わせて置いておくことで組立と位置調整がスムーズにでき、緩めれば微調整も可能。無いと始まらない部品。数量のバリエーションが増えると購入しやすいかも

2が参考にしています
対象商品 : 16393213
2019-08-28
用途: ビートマニア2dx のコントローラ に使用
その他業種

初めて使いましたがなかなか良いですね。
先入れナットですが安く済ませるのに仕方ないですね笑

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする