NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナットセット (M8フレーム用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
M4
M4
M5
M6
M8
色
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
16393317
品番
NHG-08-4-P50
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途
基本的な接続用
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M8
セット内容
NSM-08-4,NH-08-GR(各50ヶ)
色
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
質量(g)
410(8.2/セット)
材質
ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理
(ナット)三価クロメート
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応