NHG-08-6-P50 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393353

NHG-08-6-P50 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393353
NHG-08-6-P50 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393353

四角ナットセット (M8フレーム用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズM6
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド
内容量1パック(50個)注文コード16393353品番NHG-08-6-P50
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途
基本的な接続用
ねじサイズM6適合フレームM8セット内容NSM-08-6,NH-08-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン質量(g)380(7.6/セット)材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393344
2017-12-28
用途: アルミフレーム

NICの商品だけあってm8フレームに問題無く適合
価格が割高!価格改正を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする