曜日別特売
NHRS-04-3-P50 四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393405

NHRS-04-3-P50 四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393405
NHRS-04-3-P50 四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393405

四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじサイズM3
(ナットホルダー)レッド
内容量1パック(50個)注文コード16393405品番NHRS-04-3-P50
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途基本的な接続用ねじサイズM3適合フレームM4セット内容NSM-04-3,NH-04-RE(各50ヶ)(ナットホルダー)レッド質量(g)60(1.2/セット)材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393396
2020-10-04
用途: 2020のフレーム組や部品の固定に使用している。

M3、M4だけでなく、M2も欲しい。
また、ホルダーのカラーも、クリアや黒があると見た目が絞まるので、目隠しなしで使える用途も増える。
50組では、すぐになくなるため、数のバリエーションも、
300組、1000組が欲しいところである。

対象商品 : 16393423
2017-11-11
用途: エクステリアに使用

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。
納期ガかかりすぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする