RTG
新・ISO規格 シルバーペイントホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ボルト
10H
8H
10H
リム径
22.5
19.5
22.5
リム幅(mm)
7.50
6.75
7.50
8.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16393938
品番
7.5022.510sisi
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リム幅(mm)
7.50
リム径
22.5
ボルト
10H
仕上
シルバーペイント
ディスク厚さ(mm)
14S
P.C.D(mm)
335
オフセット
162
適合タイヤサイズ
10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、275/70R22.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500