曜日別特売
‐ エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント) 16393956

 

‐ エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント) 16393956
‐ エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント) 16393956

エコフラット60

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード16393956品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。

塗布方法
はけ
ウールローラー
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
注意
※つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機などを用いて缶底の沈降物を十分に攪拌し、均一な状態でご使用下さい。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※エコフラットは凍結しやすいので、5℃以下の保管は避けてください。
※本品は必ず2回塗りをしてください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※下地にタバコのヤニが著しい場合は、下塗り剤として水性シミ止めシーラーⅡを塗装してください。
※塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
※うすめすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こる為規定範囲を超えての希釈はしないでください。
※調色は必ずメーカー専用の原色(カラーマックスWエコ)をお使いください。
※布クロス、紙クロスや汚染防止のクロスには塗装できません。
※塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393956
2020-08-29
用途: 工場内の天井塗装
製造業

築30年の工場の天井がうす汚れてきたので塗装しました。
一度塗りではムラが出ますが、2度塗りで綺麗に塗装できました。

対象商品 : 16393956
2020-04-05
用途: 絵の下塗り
all things must passサービス業

MDFの上に塗りましたがノリも良く3度塗りしましたが満足です。
こちらの塗りミスで少しインクが盛ったところがありましたが次回気をつけます。

対象商品 : 16393956
2018-07-11
用途: 天井の塗装作業
大誠電気工事

天井の吸音板に塗装しましたが、最初は刷毛塗り、2回目はローラーで仕上げましたが、大変満足のいく仕上がりになりました。

対象商品 : 16393956
2018-05-28
用途: 事務所の壁用

匂いがほとんどないです。伸びも発色も使いやすいです。コスパ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする