ニッぺ(日本ペイント)
水性ケンエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
16393992
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
用途
コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部
色
白
種別
つや消し
タイプ
水性
塗り面積(m
2
)
約25
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
2~8
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.16
塗回数
2回
注意
※つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機などを用いて缶底の沈降物を十分に攪拌し、均一な状態でご使用下さい。
※素地の乾燥は十分に行って下さい(含水率10%以下、PH9以下)。
※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
※塗料を厚塗りすると割れが発生する場合があります。
※必ず使用量をお守りください。
※弾性塗膜の塗り替えには使用しないでください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※凍結しやすいので、5℃以下の保管は避けてください。
※本品は必ず2回塗りをしてください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※下地にタバコのヤニが著しい場合は、下塗り剤として水性シミ止めシーラーⅡを塗装してください。
※塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
※うすめすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こる為規定範囲を超えての希釈はしないでください。
※調色は必ずメーカー専用の原色(カラーマックスWエコ)をお使いください。
※布クロス、紙クロスや汚染防止のクロスには塗装できません。
※塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません