ニッぺ(日本ペイント)
カラーマックスFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
フレッシュブルー
インディアンレッド
エコロイエロー
オーカー
タフレッド
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
16394202
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途
弱溶剤塗料専用着色剤
添加量
3%を上限
(重量比)
色
ブラック
特性
耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※本商品は塗料ではありませんので、単独で塗装する事はできません。
※添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3%(重量比)を上限としてください。
※日本ペイント商品以外へのご使用はおすすめできません。
※使用前に取扱い説明書を理解し、取り扱って下さい。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください(ご使用中は禁煙です)。
※目に入った場合は直ちに医師に連絡してください。
※よくフタをし、0℃~40℃の屋内で貯蔵してください。
※日光から遮断し、50℃以上の温度に置かないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
沖縄地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
離島
数量1以上のご注文
お送りできません