PTSSENT-C01CSP 保護メガネ SENTINEL+BSSI bolle 16394336

メイン画像

PTSSENT-C01CSP 保護メガネ SENTINEL+BSSI bolle 16394336
PTSSENT-C01CSP 保護メガネ SENTINEL+BSSI bolle 16394336

保護メガネ SENTINEL+BSSI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レンズ色コッパー
内容量1箱(10個)注文コード16394336品番PTSSENT-C01CSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
専用ケース付

用途
飛来物からの目の保護
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載トラスコ品番543-4518材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)175幅(mm)140高さ(mm)44レンズ色コッパー適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする