YAMAZEN(山善)
足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
16394458
品番
SPSH-2020(CB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで取り付けできるカンタン設置
サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能
ボーダーメッシュで通気性抜群
遮光率約76%
紫外線遮蔽約85%
用途
日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
質量(kg)
3.1
色
ブラウン
サイズ
2×2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×6.5×220-315
取扱説明書:
(1.37MB)
注意
※組み立て設置はふたりでの作業をお勧めします。台風など、強風や悪天候が見込まれる際は事前に取り外してください。
商品説明動画
参考になった