YAMAZEN(山善)
足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
16394485
品番
SPSH-3020(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで取り付けできるカンタン設置
サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能
ボーダーメッシュで通気性抜群
遮光率約76%
紫外線遮蔽約85%
用途
日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
質量(kg)
3.4
色
アイボリー
サイズ
2×3m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
300×6.5×220-315
取扱説明書:
(1.37MB)
注意
※組み立て設置はふたりでの作業をお勧めします。台風など、強風や悪天候が見込まれる際は事前に取り外してください。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16394485
SPSH-3020(IV)
18793785
Y-2030T(BR)
洋風たてす そよ風メイド
YAMAZEN(山善)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)