ミズケイ
【名入れ】タスキ型安全ベスト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット(1着)
1セット(1着)
1セット(5着)
1セット(10着)
1セット(15着)
1セット(20着)
1セット(25着)
1セット(30着)
色
ホワイト
ゴールド
ホワイト
イエロー
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(1着)
注文コード
16394546
品番
5920002_1 ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
背中に反射帯あり
ウエスト部が面ファスナーになっています
プリズム式反射
反射テープ50mm
用途
建設業、工事、警備、誘導
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ホワイト
サイズ
F
質量(g)
290
着丈(cm)
52
胴回り(cm)
100~120
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。