曜日別特売
- OATハウス5号 OATアグリオ 16395006

OATハウス5号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード16395006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。
水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。
また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。

用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%登録保証生第68572号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395006
2018-03-30
用途: イチゴの高設養液栽培
農・林・水産業

清和肥料のウォーターファームS2号に微量要素を加えるために購入しました。オーソドックスな液肥の素ですので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする