曜日別特売
AF-5300eT ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHI 16395009

AF-5300eT ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHI 16395009
AF-5300eT ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHI 16395009
AF-5300eT ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHI 16395009
AF-5300eT ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHI 16395009

ウレタンシームレスエプロン たすき掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1枚注文コード16395009品番AF-5300eT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品衛生法適合素材を使用しています。
SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。
ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。
背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。
首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。

用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2ピンクサイズS質量(g)220寸法(cm)80×100本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする