AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289

メイン画像

AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289
AF-45S 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO 16395289

全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード16395289品番AF-45S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。
価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。
持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。
キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1897幅(mm)960ブラック高さ(mm)1240~1390奥行(mm)830電源(V)単相100ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143風量調整3段式(強・中・弱)材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態スタンド左右首振約90°上下角度調整約35°サーマルプロテクター
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。
※ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。
※「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。
※また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。
※あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする