- 養液土耕 2号 OATアグリオ 16395338

養液土耕 2号

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード16395338品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。
養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。

用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/8.6)%、りん酸8.0%、加里25.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)4.0%登録保証生第93004号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等との混用はしないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※使用後は洗眼やうがいをし、皮ふへの付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが、問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395338
2018-01-04
用途: カーネーションの追肥
吉田園芸

値段がもう少し安ければ良い。水に溶けやすく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする