曜日別特売
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551

MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551
MR607-3 車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 Ruedamann 16395551

車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個高さ(cm)【使用範囲】9-22.5【推薦】15【展開】5【折りたたみ】7注文コード16395551品番MR607-3
参考基準価格(税別)¥13,811販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。

用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ質量(kg)約6.8幅(cm)【展開】76【折りたたみ】37耐荷重(kg)300長さ(cm)【展開】91【折りたたみ】91高さ(cm)【使用範囲】9-22.5【推薦】15【展開】5【折りたたみ】7
注意
※ご注意:本品はバイクと電動三輪車に不適用。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする