曜日別特売
HLN-R-8C-04-UP 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 16395602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLN-R-8C-04-UP 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 16395602
HLN-R-8C-04-UP 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 16395602

六角ナット ハードロックナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)ねじの呼び寸法M8注文コード16395602品番HLN-R-8C-04-UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。

用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。ねじの呼び寸法M8材質ステンレス(SUS304相当)ねじピッチ1.25トラスコ品番416-5985質量(g)445強度区分A2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395584
2021-02-11
用途: 自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車にあまり使用しない頭サイズで使いづらい
13ミリの薄口スパナなんてこれ専用に購入せざる得ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする