曜日別特売
YKHD-03S マグネットボウル KTC 16395873

マグネットボウル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番485-1064
内容量1個注文コード16395873品番YKHD-03S
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属・樹脂などの各種部品を収納できます。

用途収納具用オプションに。トラスコ品番485-1064材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)114高さ(mm)113質量(g)180最大荷重(kg)1
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395864
2018-01-25
用途: バイクの整備
ハリマ接骨院医療・福祉・介護関連業

縦にも横にもなるのでボルト類が取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする