曜日別特売
- 杉 もくレンガ 池川木材工業 16396339

- 杉 もくレンガ 池川木材工業 16396339
- 杉 もくレンガ 池川木材工業 16396339

杉 もくレンガ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16396339品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

インテリアの備品として重宝なレンガ
棚板の足として使うことができる
複数を重ねても縦横高さがそろうので、使いやすいサイズ
国産杉の無塗装なので、安心して利用できる
ペイントして、個性的に利用できる

材質幅(cm)20本体質量(g)300高さ(cm)10奥行き(cm)5
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする