曜日別特売
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418

AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418
AFL-234T(WH) ACフロアー扇風機 アピックス 16396418

ACフロアー扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台注文コード16396418品番AFL-234T(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。

消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする