CHECKERS
ホースブリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
0.88
0.88
0.97
1.1
1.53
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16398034
品番
UHB2025
参考基準価格(税別)
¥235,733
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質
高密度ポリウレタン
長さ(m)
0.88
トラスコ品番
486-5901
幅(mm)
406
厚さ(mm)
99
質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
10750(タイヤ片輪のみ)
適合ケーブル(Φmm)
76.2