JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159

JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159
JN-i27U 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 16398159

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード16398159品番JN-i27U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。
インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約4.4サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×614×200表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×2/HDMI×2視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー2W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする