FT-5-300 塩ビターポリン製フレキ FTフレキ フジモリ産業 16398874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビターポリン製フレキ FTフレキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)300
内容量1本注文コード16398874品番FT-5-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)300トラスコ品番481-6439材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)303外径(Φmm)306

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398813
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに
株式会社サワノホームサービス建設業・工事業

寸法が明確に書かれていたので、ぴったりの商品を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする