曜日別特売
CDM2RB32-50-H7BL3 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-5~) SMC 16400142

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-5~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ品番H7B
内容量1個注文コード16400142品番CDM2RB32-50-H7BL3
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式前面取付形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具前面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数3オートスイッチ品番H7B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする