曜日別特売
ED-KEYR キーホルダーレベル エビス(水平器) 16400737

キーホルダーレベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード16400737品番ED-KEYR
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法(mm)47×15×15精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番485-0645レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16400728
2025-04-10
用途: キーホルダーに
有限会社魚利

キーホルダーなので遊び感覚で使ってます
失くさなければ相当使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする