ED-38BBL ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器) 16400834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックレベル(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)380
寸法(mm)380×51×19.5
気泡管色:ブルー
マグネットナシ
内容量1個注文コード16400834品番ED-38BBL
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び寸法(mm)380精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番485-0467寸法(mm)380×51×19.5気泡管色:ブルー質量(g)242材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする