曜日別特売
BTT27HS T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT27
内容量1セット注文コード16401202品番BTT27HS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。

全長(mm)25トラスコ品番405-7678セット内容BT-T27H×3個質量(g)15先端サイズT27先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする