曜日別特売
BTPM6S ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401367

ドライバービットセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6点)
内容量1セット(6点)注文コード16401367品番BTPM6S
参考基準価格(税別)¥1,645販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
セット内容BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8両頭機能片頭質量(g)30付属品ビット用ホルダ仕様差込角6.35mmのドライバービットセットになります。トラスコ品番405-7627
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401358
2023-01-29
用途: 車の修理他色々なところで使用してます。

製品自体には満足してます。使いづらいところは、ビットホルダーにビットがキツクはまっており取り出しに苦労してます。

対象商品 : 16401358
2021-02-12
用途: 安心のTONE製。
製造業

家庭用&仕事用で購入。
TONE製の工具は職場でもいくつか使っているので、迷わず購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする