テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。
付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。
※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。
VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。
※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。
※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません)
差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。
電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。
差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。