3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528

 

3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528
3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528
3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528
3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528
3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528
3760 両口レンチ JOKER Wera 16403528

両口レンチ JOKER

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)10×13
全長(mm)167
内容量1丁注文コード16403528品番3760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

二面幅(mm)10×13全長(mm)167トラスコ品番483-8203厚さ(mm)スパナ5.5X7.0質量(g)75商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403528
2017-11-21
用途: トライアルバイク(オートバイ)のリアスプロケの締め込み
SOLGE.自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのリアスプロケはメガネレンチやソケットが入れられない構造になっているので、剛性の強いスパナが必要になります。KTCのスパナでは舐めやすかったナットをこの製品だとかなり強く締めこむことができます。大変満足しています。13mm×10mmと設定もいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1が参考にしています
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする