ER-2 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403634

ER-2 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403634
ER-2 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403634

レースウェイ用ビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)92
内容量1個注文コード16403634品番ER-2
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。

対辺寸法(mm)17トラスコ品番469-9602材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維全長(mm)92質量(g)62軸長(mm)6.35外径(Φmm)20深さ(mm)【ナット受部】7、【対象物】45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする