TAIYU(大祐医科工業)
日母式子宮頚管拡張器 TY-961シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
No.15 径12.0mm 黄銅製
注文コード
16404520
品番
TY-961A15
参考基準価格(税別)
¥25,060
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
No.15 径12.0mm 黄銅製
アズワン品番
61-9233-39
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00147000003
径(mm)
12.0mm
一般的名称
膣拡張器具
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。