曜日別特売
9791-01 ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス) 16406818

9791-01 ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス) 16406818
9791-01 ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス) 16406818
9791-01 ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス) 16406818

ソーラー工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3点)注文コード16406818品番9791-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。

入組点数3付属品精密絶縁ストリッパー(1212-11)、ケーブルニッパー(9516-165)、圧着システムプライヤー(9743-200)仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。トラスコ品番479-3099質量(kg)1.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×280×80
注意
※MC3、MC4用圧着ダイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする