曜日別特売
NI01100 S字フック エスビナー#4 (プラスチック) NiteIze 16407378

S字フック エスビナー#4 (プラスチック)

(5件のレビュー)
取扱い終了
BG/フォリッジグリーン
内容量1個注文コード16407378品番NI01100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。

用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。BG/フォリッジグリーントラスコ品番479-8481材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16407362
2024-06-10
用途: 車両トランクのネット固定
建設業・工事業

簡単に固定可能で安価で丈夫そうです。 ちょっと外れやすい感じがします。

対象商品 : 16407362
2021-12-14
用途: サイドバッグの取付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのサイドバックを脱着しやすくする為に購入。他の方のレビュー通り、サイズ感が使いやすいと思います。
スプリングも強過ぎず弱すぎずで、適度な気がします。

対象商品 : 16407432
2021-11-20
用途: 普段使い
金融・保険業

色違いの購入です。
やや大きいですが使い勝手は抜群です。

2019-02-25
用途: 車内荷物の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も仰るように、この♯4が一番ちょうど良くてベルトループに車の鍵をかけたりにも使えますね(*´▽`*)

対象商品 : 16407432
2017-12-15
用途: バッグの外側につけるフックとして
その他業種

プラスチックバージョンを置いてあるお店が少ないのでこちらで購入。
#4が一番使い安いサイズだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする