曜日別特売
J5M2116 PPロープ(3つ打タイプ) セキスイ 16409225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPロープ(3つ打タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)200
内容量1巻注文コード16409225品番J5M2116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。

用途
自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
太さ(Φmm)6長さ(m)200材質ポリプロピレンOD質量(g)1000種類3ツ打ち包装形態袋入トラスコ品番471-2528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409216
2019-08-02
用途: 梱包、野菜の束ねなど多様です
飯塚事務所

使用しました。色、太さ、より、しなやかさなど探して良かったです。とても使い易くロープだけでも気にいった物は心まで幸せにしてくれます。

対象商品 : 16409216
2019-07-15
用途: おもに園芸用に使用しています。
飯塚事務所

このロープ色もいいし編み方もしっかりしているしロープの中では素晴らしい実力だと思います。
きちんとした物に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする