曜日別特売
116130 ジャンボコーン 日本緑十字社 16409426

 

116130 ジャンボコーン 日本緑十字社 16409426
116130 ジャンボコーン 日本緑十字社 16409426

ジャンボコーン

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1本注文コード16409426品番116130
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。

用途大型駐車場などに。材質本体:高密度ポリエチレン、重しベース:再生ゴムレッド/ホワイトデザインライン入り種類特大高さ(mm)1400仕様反射シート3段付トラスコ品番371-9545幅(mm)380質量(kg)7.3日本緑十字社品番116130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409426
2016-01-13
用途: 港湾作業

通常のコーンよりも大きいので注意喚起の効果は大きさ以上のインパクトがあり、大変良いと感じている。
配送手数料が注文本数に関係なく、1本単位であるのが不満。
まとめて購入した場合はそれなりの手数料にするべきだと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする