曜日別特売
CP-23 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409593

 

CP-23 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409593
CP-23 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409593
CP-23 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409593

カラープラポールチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード16409593品番CP-23
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。

用途
立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
イエロー材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2トラスコ品番470-5963質量(g)230径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409627
2022-07-12
用途: カラーチェーン

カラーチェーンでは最安でした。コスパよく機能十分。

対象商品 : 16409618
2021-12-25
用途: 人よけに

強度的には問題ないです。見た目も大きくて助かります。

対象商品 : 16409627
2020-11-19
用途: 駐車場のチェーン
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

黒は落ち着いてていいなと思って買ったのですが、繋ぐジョイントに黒がない!ぜひ作って欲しいです。

対象商品 : 16409584
2021-05-24
用途: イベント
サービス業

ホームセンターで購入した同種の商品とほとんど変わらず、品質や価格にも満足しています。

対象商品 : 16409584
2019-10-02
用途: 店舗入口の駐車場用

大変安価だったので、品質や精度に期待はなかったのですが、届いてビックリ!
紫外線劣化で切れたら、また買います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする